

CHF 633.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 684.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 633.50 | - |
4+ | CHF 544.50 | 14.05% |
10+ | CHF 477.50 | 24.63% |
20+ | CHF 426.00 | 32.75% |
30+ | CHF 397.50 | 37.25% |
50+ | CHF 387.00 | 38.91% |
100+ | CHF 374.50 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 74.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |