

CHF 672.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 726.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 672.00 | - |
4+ | CHF 585.00 | 12.95% |
10+ | CHF 512.50 | 23.74% |
20+ | CHF 461.00 | 31.40% |
30+ | CHF 430.00 | 36.01% |
50+ | CHF 419.00 | 37.65% |
100+ | CHF 405.00 | 39.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 74.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |