

CHF 404.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 436.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 404.00 | - |
4+ | CHF 346.50 | 14.23% |
10+ | CHF 304.00 | 24.75% |
20+ | CHF 272.50 | 32.55% |
30+ | CHF 254.00 | 37.13% |
50+ | CHF 247.50 | 38.74% |
100+ | CHF 238.50 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 73 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |