

CHF 657.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 710.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 657.00 | - |
4+ | CHF 572.00 | 12.94% |
10+ | CHF 501.50 | 23.67% |
20+ | CHF 451.00 | 31.35% |
30+ | CHF 421.00 | 35.92% |
50+ | CHF 410.00 | 37.60% |
100+ | CHF 396.00 | 39.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 72.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |