

CHF 646.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 698.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 646.50 | - |
4+ | CHF 561.50 | 13.15% |
10+ | CHF 492.00 | 23.90% |
20+ | CHF 443.50 | 31.40% |
30+ | CHF 414.00 | 35.96% |
50+ | CHF 403.00 | 37.66% |
100+ | CHF 388.50 | 39.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 71.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |