

CHF 414.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 448.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 414.50 | - |
4+ | CHF 357.50 | 13.75% |
10+ | CHF 313.50 | 24.37% |
20+ | CHF 280.00 | 32.45% |
30+ | CHF 261.50 | 36.91% |
50+ | CHF 254.50 | 38.60% |
100+ | CHF 245.50 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 70 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |