

CHF 72.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 72.70 | - |
4+ | CHF 62.60 | 13.89% |
10+ | CHF 54.90 | 24.48% |
20+ | CHF 49.00 | 32.60% |
30+ | CHF 45.80 | 37.00% |
50+ | CHF 44.60 | 38.65% |
100+ | CHF 43.10 | 40.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 7.52 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 203 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |