

CHF 40.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 40.90 | - |
4+ | CHF 35.10 | 14.18% |
10+ | CHF 30.80 | 24.69% |
20+ | CHF 27.70 | 32.27% |
30+ | CHF 25.80 | 36.92% |
50+ | CHF 25.20 | 38.39% |
100+ | CHF 24.20 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 6 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |