

CHF 485.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 524.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 485.00 | - |
4+ | CHF 417.00 | 14.02% |
10+ | CHF 365.50 | 24.64% |
20+ | CHF 327.00 | 32.58% |
30+ | CHF 305.00 | 37.11% |
50+ | CHF 297.00 | 38.76% |
100+ | CHF 286.50 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |