

CHF 635.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 686.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 635.50 | - |
4+ | CHF 546.50 | 14.00% |
10+ | CHF 479.00 | 24.63% |
20+ | CHF 429.50 | 32.42% |
30+ | CHF 401.00 | 36.90% |
50+ | CHF 390.50 | 38.55% |
100+ | CHF 376.00 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |