

CHF 370.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 399.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 370.00 | - |
4+ | CHF 317.00 | 14.32% |
10+ | CHF 278.00 | 24.86% |
20+ | CHF 249.00 | 32.70% |
30+ | CHF 232.50 | 37.16% |
50+ | CHF 226.50 | 38.78% |
100+ | CHF 218.50 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 67 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |