

CHF 614.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 664.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 614.50 | - |
4+ | CHF 529.50 | 13.83% |
10+ | CHF 464.00 | 24.49% |
20+ | CHF 414.00 | 32.63% |
30+ | CHF 386.50 | 37.10% |
50+ | CHF 376.50 | 38.73% |
100+ | CHF 363.50 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 67.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |