

CHF 232.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 250.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 232.00 | - |
4+ | CHF 198.50 | 14.44% |
10+ | CHF 174.00 | 25.00% |
20+ | CHF 155.50 | 32.97% |
30+ | CHF 145.50 | 37.28% |
50+ | CHF 141.50 | 39.01% |
100+ | CHF 136.50 | 41.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 66.34 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 146 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |