

CHF 493.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 533.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 493.50 | - |
4+ | CHF 425.50 | 13.78% |
10+ | CHF 373.00 | 24.42% |
20+ | CHF 332.50 | 32.62% |
30+ | CHF 310.50 | 37.08% |
50+ | CHF 302.50 | 38.70% |
100+ | CHF 292.00 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 66.04 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 334 |
Maß nach French R | NF-R37 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |