

CHF 506.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 546.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 506.00 | - |
4+ | CHF 436.00 | 13.83% |
10+ | CHF 382.00 | 24.51% |
20+ | CHF 340.50 | 32.71% |
30+ | CHF 317.50 | 37.25% |
50+ | CHF 309.50 | 38.83% |
100+ | CHF 299.00 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 65 mm |
Schnurdicke | 5.3 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |