

CHF 385.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 416.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 385.00 | - |
4+ | CHF 332.00 | 13.77% |
10+ | CHF 291.00 | 24.42% |
20+ | CHF 258.50 | 32.86% |
30+ | CHF 241.50 | 37.27% |
50+ | CHF 235.00 | 38.96% |
100+ | CHF 227.50 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 65 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |