

CHF 5'755.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'221.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5'755.00 | - |
4+ | CHF 5'215.00 | 9.38% |
10+ | CHF 5'175.00 | 10.08% |
20+ | CHF 5'135.00 | 10.77% |
30+ | CHF 5'095.00 | 11.47% |
50+ | CHF 5'020.00 | 12.77% |
100+ | CHF 4'981.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 658.88 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 475 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |