

CHF 227.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 245.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 227.50 | - |
4+ | CHF 196.00 | 13.85% |
10+ | CHF 171.50 | 24.62% |
20+ | CHF 153.50 | 32.53% |
30+ | CHF 143.50 | 36.92% |
50+ | CHF 139.50 | 38.68% |
100+ | CHF 134.50 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 64.77 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 145 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |