

CHF 440.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 475.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 440.00 | - |
4+ | CHF 378.50 | 13.98% |
10+ | CHF 332.00 | 24.55% |
20+ | CHF 295.50 | 32.84% |
30+ | CHF 276.00 | 37.27% |
50+ | CHF 269.00 | 38.86% |
100+ | CHF 260.00 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 63 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |