

CHF 376.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 407.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 376.50 | - |
4+ | CHF 323.50 | 14.08% |
10+ | CHF 283.50 | 24.70% |
20+ | CHF 253.00 | 32.80% |
30+ | CHF 236.00 | 37.32% |
50+ | CHF 230.00 | 38.91% |
100+ | CHF 222.00 | 41.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 63 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |