

CHF 4'356.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'708.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4'356.00 | - |
4+ | CHF 3'947.00 | 9.39% |
10+ | CHF 3'917.00 | 10.08% |
20+ | CHF 3'887.00 | 10.77% |
30+ | CHF 3'857.00 | 11.46% |
50+ | CHF 3'799.00 | 12.79% |
100+ | CHF 3'771.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 633.48 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 394 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |