

CHF 276.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 298.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 276.50 | - |
4+ | CHF 238.50 | 13.74% |
10+ | CHF 209.00 | 24.41% |
20+ | CHF 186.50 | 32.55% |
30+ | CHF 174.00 | 37.07% |
50+ | CHF 169.50 | 38.70% |
100+ | CHF 163.50 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 63.09 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 230 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |