

CHF 557.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 602.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 557.00 | - |
4+ | CHF 478.50 | 14.09% |
10+ | CHF 419.50 | 24.69% |
20+ | CHF 375.50 | 32.59% |
30+ | CHF 350.50 | 37.07% |
50+ | CHF 341.00 | 38.78% |
100+ | CHF 329.50 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 62.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |