

CHF 329.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 356.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 329.50 | - |
4+ | CHF 283.00 | 14.11% |
10+ | CHF 248.00 | 24.73% |
20+ | CHF 220.00 | 33.23% |
30+ | CHF 205.00 | 37.78% |
50+ | CHF 200.00 | 39.30% |
100+ | CHF 193.50 | 41.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 61 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |