

CHF 344.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 372.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 344.50 | - |
4+ | CHF 298.00 | 13.50% |
10+ | CHF 261.00 | 24.24% |
20+ | CHF 233.50 | 32.22% |
30+ | CHF 218.00 | 36.72% |
50+ | CHF 212.50 | 38.32% |
100+ | CHF 204.50 | 40.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 60 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |