

CHF 251.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 271.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 251.00 | - |
4+ | CHF 217.00 | 13.55% |
10+ | CHF 190.50 | 24.10% |
20+ | CHF 169.50 | 32.47% |
30+ | CHF 158.50 | 36.85% |
50+ | CHF 154.50 | 38.45% |
100+ | CHF 149.00 | 40.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 60.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |