

CHF 175.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 189.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 175.00 | - |
4+ | CHF 150.50 | 14.00% |
10+ | CHF 132.00 | 24.57% |
20+ | CHF 118.00 | 32.57% |
30+ | CHF 110.00 | 37.14% |
50+ | CHF 107.00 | 38.86% |
100+ | CHF 103.50 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 60.05 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 036 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |