

CHF 37.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.90 | - |
4+ | CHF 32.60 | 13.98% |
10+ | CHF 28.60 | 24.54% |
20+ | CHF 25.50 | 32.72% |
30+ | CHF 23.80 | 37.20% |
50+ | CHF 23.20 | 38.79% |
100+ | CHF 22.50 | 40.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 6.07 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 010 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |