

CHF 39.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 39.20 | - |
4+ | CHF 33.60 | 14.29% |
10+ | CHF 29.50 | 24.74% |
20+ | CHF 26.30 | 32.91% |
30+ | CHF 24.50 | 37.50% |
50+ | CHF 23.90 | 39.03% |
100+ | CHF 23.20 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 6.07 mm |
Schnurdicke | 1.63 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 902 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |