

CHF 51.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 51.30 | - |
4+ | CHF 44.10 | 14.04% |
10+ | CHF 38.60 | 24.76% |
20+ | CHF 34.50 | 32.75% |
30+ | CHF 32.20 | 37.23% |
50+ | CHF 31.30 | 38.99% |
100+ | CHF 30.30 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 6.02 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 108 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |