

CHF 204.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 220.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 204.00 | - |
4+ | CHF 175.50 | 13.97% |
10+ | CHF 154.00 | 24.51% |
20+ | CHF 137.50 | 32.60% |
30+ | CHF 128.50 | 37.01% |
50+ | CHF 125.00 | 38.73% |
100+ | CHF 120.50 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 59.99 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 142 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |