

CHF 242.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 262.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 242.50 | - |
4+ | CHF 208.50 | 14.02% |
10+ | CHF 182.50 | 24.74% |
20+ | CHF 163.50 | 32.58% |
30+ | CHF 152.50 | 37.11% |
50+ | CHF 148.50 | 38.76% |
100+ | CHF 143.50 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 59.36 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 932 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |