

CHF 312.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 337.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 312.50 | - |
4+ | CHF 268.00 | 14.24% |
10+ | CHF 235.00 | 24.80% |
20+ | CHF 210.00 | 32.80% |
30+ | CHF 196.00 | 37.28% |
50+ | CHF 191.00 | 38.88% |
100+ | CHF 184.50 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 58 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |