

CHF 4'034.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'360.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4'034.00 | - |
4+ | CHF 3'656.00 | 9.37% |
10+ | CHF 3'628.00 | 10.06% |
20+ | CHF 3'600.00 | 10.76% |
30+ | CHF 3'572.00 | 11.45% |
50+ | CHF 3'519.00 | 12.77% |
100+ | CHF 3'492.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 582.68 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 392 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |