

CHF 199.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 215.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 199.00 | - |
4+ | CHF 171.50 | 13.82% |
10+ | CHF 150.50 | 24.37% |
20+ | CHF 134.50 | 32.41% |
30+ | CHF 125.50 | 36.93% |
50+ | CHF 122.00 | 38.69% |
100+ | CHF 118.00 | 40.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 58.42 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 141 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |