

CHF 304.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 328.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 304.00 | - |
4+ | CHF 261.50 | 13.98% |
10+ | CHF 229.50 | 24.51% |
20+ | CHF 204.50 | 32.73% |
30+ | CHF 190.50 | 37.34% |
50+ | CHF 186.00 | 38.82% |
100+ | CHF 179.50 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 57 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |