

CHF 508.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 549.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 508.00 | - |
4+ | CHF 438.00 | 13.78% |
10+ | CHF 384.00 | 24.41% |
20+ | CHF 342.50 | 32.58% |
30+ | CHF 319.50 | 37.11% |
50+ | CHF 311.00 | 38.78% |
100+ | CHF 301.00 | 40.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 57.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |