

CHF 387.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 418.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 387.00 | - |
4+ | CHF 334.00 | 13.70% |
10+ | CHF 293.00 | 24.29% |
20+ | CHF 260.50 | 32.69% |
30+ | CHF 243.50 | 37.08% |
50+ | CHF 237.00 | 38.76% |
100+ | CHF 229.50 | 40.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 56 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |