

CHF 161.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 174.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 161.00 | - |
4+ | CHF 138.50 | 13.98% |
10+ | CHF 121.50 | 24.53% |
20+ | CHF 108.00 | 32.92% |
30+ | CHF 101.00 | 37.27% |
50+ | CHF 98.10 | 39.07% |
100+ | CHF 94.80 | 41.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 56.87 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 035 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |