

CHF 434.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 469.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 434.00 | - |
4+ | CHF 372.00 | 14.29% |
10+ | CHF 326.50 | 24.77% |
20+ | CHF 292.00 | 32.72% |
30+ | CHF 272.50 | 37.21% |
50+ | CHF 265.00 | 38.94% |
100+ | CHF 256.00 | 41.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 56.52 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 331 |
Maß nach French R | NF-R34 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |