

CHF 225.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 243.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 225.50 | - |
4+ | CHF 194.50 | 13.75% |
10+ | CHF 170.50 | 24.39% |
20+ | CHF 152.50 | 32.37% |
30+ | CHF 142.50 | 36.81% |
50+ | CHF 138.50 | 38.58% |
100+ | CHF 134.00 | 40.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 55.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |