

CHF 190.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 205.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 190.00 | - |
4+ | CHF 163.50 | 13.95% |
10+ | CHF 143.00 | 24.74% |
20+ | CHF 128.00 | 32.63% |
30+ | CHF 119.50 | 37.11% |
50+ | CHF 116.50 | 38.68% |
100+ | CHF 112.50 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 55.25 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 139 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |