

CHF 215.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 232.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 215.00 | - |
4+ | CHF 185.00 | 13.95% |
10+ | CHF 162.50 | 24.42% |
20+ | CHF 145.00 | 32.56% |
30+ | CHF 135.50 | 36.98% |
50+ | CHF 132.00 | 38.60% |
100+ | CHF 127.50 | 40.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 54 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |