

CHF 482.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 521.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 482.50 | - |
4+ | CHF 414.50 | 14.09% |
10+ | CHF 363.50 | 24.66% |
20+ | CHF 325.00 | 32.64% |
30+ | CHF 303.00 | 37.20% |
50+ | CHF 295.50 | 38.76% |
100+ | CHF 285.00 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 54.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |