

CHF 278.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 301.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 278.50 | - |
4+ | CHF 240.50 | 13.64% |
10+ | CHF 211.00 | 24.24% |
20+ | CHF 188.50 | 32.32% |
30+ | CHF 176.00 | 36.80% |
50+ | CHF 171.50 | 38.42% |
100+ | CHF 165.50 | 40.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 53 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |