

CHF 4'686.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'065.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4'686.00 | - |
4+ | CHF 4'247.00 | 9.37% |
10+ | CHF 4'214.00 | 10.07% |
20+ | CHF 4'182.00 | 10.76% |
30+ | CHF 4'150.00 | 11.44% |
50+ | CHF 4'087.00 | 12.78% |
100+ | CHF 4'057.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 532.26 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 470 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |