

CHF 149.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 161.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 149.50 | - |
4+ | CHF 128.00 | 14.38% |
10+ | CHF 112.00 | 25.08% |
20+ | CHF 100.50 | 32.78% |
30+ | CHF 93.40 | 37.53% |
50+ | CHF 91.00 | 39.13% |
100+ | CHF 87.80 | 41.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 53.7 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 034 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |