

CHF 188.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 203.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 188.50 | - |
4+ | CHF 162.00 | 14.06% |
10+ | CHF 142.00 | 24.67% |
20+ | CHF 127.00 | 32.63% |
30+ | CHF 118.50 | 37.14% |
50+ | CHF 115.50 | 38.73% |
100+ | CHF 111.50 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 53.64 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 138 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |