

CHF 234.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 252.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 234.00 | - |
4+ | CHF 202.00 | 13.68% |
10+ | CHF 177.00 | 24.36% |
20+ | CHF 158.50 | 32.26% |
30+ | CHF 148.00 | 36.75% |
50+ | CHF 144.00 | 38.46% |
100+ | CHF 139.00 | 40.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 53.57 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 227 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |