

CHF 210.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 227.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 210.50 | - |
4+ | CHF 181.00 | 14.01% |
10+ | CHF 159.00 | 24.47% |
20+ | CHF 142.00 | 32.54% |
30+ | CHF 132.50 | 37.05% |
50+ | CHF 129.00 | 38.72% |
100+ | CHF 124.50 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 53.09 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 928 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |